曜日別特売
RSF-153×2 手でちぎれる再生ストレッチフィルム YAMAZEN(山善) 11530106

RSF-153×2 手でちぎれる再生ストレッチフィルム YAMAZEN(山善) 11530106
RSF-153×2 手でちぎれる再生ストレッチフィルム YAMAZEN(山善) 11530106
RSF-153×2 手でちぎれる再生ストレッチフィルム YAMAZEN(山善) 11530106
RSF-153×2 手でちぎれる再生ストレッチフィルム YAMAZEN(山善) 11530106

手でちぎれる再生ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(12本)
内容量1セット(12本)注文コード11530106品番RSF-153×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる!
CO2排出量の削減に寄与
エコマークを取得
商品全体の約46%に再生原料を採用
切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造
手でちぎれるため、ハサミ不要

用途
ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド
材質低密度ポリエチレン幅(mm)500厚さ(mm)0.015長さ(m)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする