曜日別特売
CL-2002E スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11533068

CL-2002E スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11533068
CL-2002E スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用) 廣杉計器 11533068

スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1袋(50個)注文コード11533068品番CL-2002E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2用寸法L(mm)2種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11533323
2024-04-03
用途: 看板の浮かし文字のスペーサー
株式会社 トレンディ・アート建設業・工事業

バッチリ!!
次回も利用する予定です。よろしくお願いいたします

対象商品 : 11533104
2019-02-22
用途: 機械式ふりこ時計の軸受け

t=4mmのシナベニア板に 本品L=400mを取り付け、内径2.2mmφの軸受けにしています。軸には、同社の精密シャフト2mmφを使用し、なめらかで相性もよろしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする