曜日別特売
CL-603KE スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11539982

CL-603KE スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11539982
CL-603KE スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器 11539982

スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
内容量1袋(50個)注文コード11539982品番CL-603KE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじ径M6用寸法L(mm)3種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11540086
2018-10-07
用途: 穴あきタイルのディスプレイ
製造業

やや擦り景色で光沢も上品で、見えるところに設置しても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする