MSL-315.5-03BE スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11540752

MSL-315.5-03BE スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11540752
MSL-315.5-03BE スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11540752

スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-03BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)15.5
15.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
内容量1袋(50個)注文コード11540752品番MSL-315.5-03BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじ径M3寸法L(mm)15.5種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする