曜日別特売
CNS-325 スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11542012

CNS-325 スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11542012
CNS-325 スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器 11542012

スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)25
25
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
内容量1袋(50個)注文コード11542012品番CNS-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
ねじ径M3用寸法L(mm)25種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11541793
2021-12-11
用途: 部品の間隔取り
株式会社ネクストサービス業

3mmのビスを使用した所で部品の間隔をとるため使用したが、入れるのに手間取り4mmのスペーサーに変えてOK。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする