曜日別特売
502599 LEDライト P5 Core LED LENSER 11548339

502599 LEDライト P5 Core LED LENSER 11548339
502599 LEDライト P5 Core LED LENSER 11548339
502599 LEDライト P5 Core LED LENSER 11548339

LEDライト P5 Core

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11548339品番502599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。
単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。
シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。
対応充電池(型番)500985 / 500986

電球の種類LED使用電池単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本光束(Lm)パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15保護等級IP44照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12本体質量(g)約83(電池含)付属品ストラップ、乾電池(テスト用)トラスコ品番346-3042ブラック寸法(Φmm×Lmm)26×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする