曜日別特売
ASR600-10B エアセービングバルブ (ASR~) SMC 11549833

エアセービングバルブ (ASR~)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個注文コード11549833品番ASR600-10B
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・プレッシャバルブ
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする