曜日別特売
ASS300-F03B 飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC 11550025

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径G3/8注文コード11550025品番ASS300-F03B
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)

接続口径G3/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ボディサイズ3/8制御方式メータアウト付属品ブラケット付質量(g)220最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類G使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5臨界圧力制御流れ:0.45、自由流れ:0.5音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]制御流れ:2.6、自由流れ:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11550217
2015-11-06
用途: シリンダー用スピードコントロールのため使用

納期対応も早く、いつも助かっております。
今後も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする