SMC
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
注文コード
11550244
品番
ASS600-06B
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
接続口径
Rc3/4
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ボディサイズ
1
制御方式
メータアウト
付属品
ブラケット付
質量(g)
950
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.5
臨界圧力
制御流れ:0.45、自由流れ:0.5
音速コンダクタンスC[dm
3
/(s・bar)]
制御流れ:14.6、自由流れ:16.4
CADデータダウンロード