寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)-寸法D3(mm)-寸法H1(mm)12寸法H2(mm)8寸法L1(mm)40.7寸法L2(mm)6.2寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)3.5(最大)寸法L5(mm)39.3(最大)、36.1(最小)寸法M(mm)13.5寸法M1(mm)-寸法d(mm)6適合チューブ外径Φ6仕様ワンタッチ管継手付種別インラインタイプ/パネルマウントタイプ質量(g)20使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックナット(-) ロックナット六角流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)ニードル回転数8適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)パネルカット寸法(mm)10.5