曜日別特売
AS1001FG-06 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1001FG-06 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551784
AS1001FG-06 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC 11551784

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径Φ6注文コード11551784品番AS1001FG-06
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)10寸法D3(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法L1(mm)40.7寸法L2(mm)6.2寸法L3(mm)25.2(最大)、22.4(最小)寸法L4(mm)-寸法L5(mm)-寸法M(mm)-寸法M1(mm)13.5寸法d(mm)6適合チューブ外径Φ6仕様ワンタッチ管継手付、ステンレス仕様種別インラインタイプ材質ステンレス質量(g)8使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)パネルカット寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36338382
2015-02-17
用途: 高圧ボンベ周辺設備配管用
有限会社花善

HP内写真では確認できなかったのですが、また当方の確認不足もあったかと思いますがニードルつまみが小さいです。配管等は問題ありませんが、調節の段階でつまみにくいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする