曜日別特売
AS1001FM-05 低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC 11551845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1001FM-05 低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC 11551845
AS1001FM-05 低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC 11551845

低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ

(31件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合チューブ外径Φ3/16インチ
内容量1個注文コード11551845品番AS1001FM-05
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ワンタッチ管継手付
低速制御用
適合チューブ外径Φ3/16インチ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1種別インラインタイプ質量(g)8有効断面積(mm2)1.5寸法d(mm)3/16インチ寸法L1(mm)48.7寸法D1(mm)11.4寸法D2(mm)10寸法L2(mm)6.2寸法L3(mm)27.7(最大)、24.7(最小)寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)寸法M1(mm)16.5寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11551836
2023-09-25
用途: 微量流量の調整に重宝してます
教育・研究機関

微量流量の調整にはこれ一択な現状。在庫品なので必要なときに必要なだけ発注出来て助かります。

2022-04-11
用途: 水槽
飲食業

これは感動しました。これがあるのとないのとでは全く異なります。これが微調整かと感動ものです。悩んでいる方は買った方がいいです。

対象商品 : 11551854
2022-04-11
用途: 配管内への気体圧送時の流量調整
製造業

微量な気体を流せるので、そういうニーズにマッチします。値段がもう少し安ければ、とも思います。流量調整用のスクリューは高い確度で固着して回らなくなりますが、ペンチ等で少し回せば復活します。

対象商品 : 11551854
2021-07-27
用途: 水草水槽のCO2添加用
製造業

一般のスピードコントローラーと比べて圧倒的に流量調整が簡単。
取り付け方向がわかりにくかったが、小さい矢印の方向を水槽側にすれば微妙な調整が簡単にできる。
値段がもうちょっと安いと☆5つかな。

対象商品 : 11551854
2020-09-07
用途: CO2添加用に使用
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

対象商品 : 11551854
2020-06-05
用途: Co2添加用
株式会社ダイゾー製造業

通常のレギュレータについているスピコンは低速制御用ではないため、非常に調整が難しい。
本品を使うことにより、流量を微調整できので大変助かっています。

対象商品 : 11551854
2020-09-01
用途: アクアリウムco2添加用に
その他業種

標準のスピコンに比べて各段に調整がしやすくなりました。

対象商品 : 11551854
2019-12-10
用途: アクアCO2システム用
サービス業

やはり小型水槽で微妙な設定をしたいときには低速(低流量)が良いですね。
使用感ですと90cm150Lタンクでも通常タイプは調整が効かないことも。。。
高くないので、迷われている方へは確実に低速をお勧めします!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする