曜日別特売
AS2001F-04-3-X21 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC 11554907

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4注文コード11554907品番AS2001F-04-3-X21
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)ボディサイズ1/8基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックナット(-) ロックナット六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする