廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600SC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
7
5
6
7
8
9
10
11
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11556834
品番
IRB-607SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
8
寸法L(mm)
7
仕様
スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
6