廣杉計器
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
3
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11556992
品番
IRU-303S
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
寸法L(mm)
3
仕様
スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
3