廣杉計器
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-500S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
5
5
6
7
8
9
10
11
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11557218
品番
IRU-505S
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
4,798
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
6
寸法L(mm)
5
仕様
スリ割幅×深さ/1.10×1.60
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
5