廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
4
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
6
8
取付長(mm)
4
4
6
8
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11557428
品番
NB-204AA-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
4
寸法D(Φmm)
6
取付長(mm)
4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)