曜日別特売
AS2211F-02-08W2 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC 11561532

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は適合チューブ材質・シール方式・ロックナットなど288種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ材質
FR層、FRソフトナイロン(※チューブの最高使用圧力にご注意ください)
注文コード
11561532
品番
AS2211F-02-08W2
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

制御方式
(1) メータイン
適合チューブ材質
FR層、FRソフトナイロン(※チューブの最高使用圧力にご注意ください)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする