廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
6
8
10
12
15
18
20
25
30
2
寸法D(Φmm)
8
8
10
取付長(mm)
15
6
8
10
12
15
18
20
25
30
2
寸法H(mm)
10
4
8
10
12
対応
全74種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11561533
品番
NB-415LAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
10
寸法D(Φmm)
8
取付長(mm)
15
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)