廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
20
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
10
10
12
取付長(mm)
20
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法H(mm)
12
4
10
12
15
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11563624
品番
NB-520SAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
10
取付長(mm)
20
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)