曜日別特売
NB-306IBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ 廣杉計器 11567596

NB-306IBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ 廣杉計器 11567596
NB-306IBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ 廣杉計器 11567596

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)6
寸法D(Φmm)8
取付長(mm)6
内容量1袋(50個)注文コード11567596品番NB-306IBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法D(Φmm)8寸法L(mm)6ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)6取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする