曜日別特売
NB-420VB ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ 廣杉計器 11568052

NB-420VB ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ 廣杉計器 11568052
NB-420VB ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ 廣杉計器 11568052

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)20
取付長(mm)20
内容量1袋(50個)注文コード11568052品番NB-420VB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法L(mm)20材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする