廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600B-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
6
8
10
12
15
20
25
30
35
寸法D(Φmm)
12
12
16
取付長(mm)
10
6
8
10
12
15
20
25
30
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11569635
品番
NB-610VB-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
10
寸法D(Φmm)
12
取付長(mm)
10
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)