廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
6
8
10
12
15
20
25
30
35
寸法D(Φmm)
12
12
16
取付長(mm)
15
6
8
10
12
15
20
25
30
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11569836
品番
NB-615VBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
15
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応