NB-615ZBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ 廣杉計器 11569924

NB-615ZBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ 廣杉計器 11569924
NB-615ZBC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ 廣杉計器 11569924

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)15
寸法D(Φmm)16
取付長(mm)15
内容量1袋(50個)注文コード11569924品番NB-615ZBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(Φmm)16寸法L(mm)15ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)15取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする