曜日別特売
AS3301F-02-10S スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC 11572976

AS3301F-02-10S スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC 11572976
AS3301F-02-10S スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC 11572976
AS3301F-02-10S スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC 11572976

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11572976品番AS3301F-02-10S
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする