曜日別特売
NB-635ZCC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ 廣杉計器 11573494

NB-635ZCC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ 廣杉計器 11573494
NB-635ZCC-N ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ 廣杉計器 11573494

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)35
寸法D(Φmm)16
取付長(mm)35
内容量1袋(50個)注文コード11573494品番NB-635ZCC-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法L(mm)35寸法D(Φmm)16取付長(mm)35材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする