SMC
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
接続口径
1/2
注文コード
11575566
品番
AS4000-04-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様・適合チューブ外径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
接続口径
1/2
ボディサイズ
1/2基準
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5