曜日別特売
NB-410TDC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ 廣杉計器 11576766

NB-410TDC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ 廣杉計器 11576766
NB-410TDC ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ 廣杉計器 11576766

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400DCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は取付長・寸法Dなど56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
取付長(mm)
10
寸法D(Φmm)
10
注文コード
11576766
品番
NB-410TDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法L(mm)
10
寸法D(Φmm)
10
取付長(mm)
10
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする