AS4201F-04-12W2 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC 11576871

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個制御方式(0) メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1注文コード11576871品番AS4201F-04-12W2
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機

制御方式(0) メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質FR層、FRソフトナイロン(※チューブの最高使用圧力にご注意ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする