廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300E-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
6
8
10
取付長(mm)
10
10
12
15
18
20
25
30
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11580467
品番
NB-310IE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
10
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応