廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
25
12
15
18
20
25
30
35
寸法D(Φmm)
8
8
10
12
取付長(mm)
25
12
15
18
20
25
30
35
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11581133
品番
NB-425JE-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
25
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応