廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500EC-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
18
15
18
20
25
30
35
40
寸法D(Φmm)
10
10
12
取付長(mm)
18
15
18
20
25
30
35
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11582016
品番
NB-518QEC-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
18
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付長(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応