八幡ねじ
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
呼び径d
M6
M3
M4
M5
M6
長さl(mm)
30
10
8
15
30
12
20
25
35
40
50
ピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
11593499
品番
00030021060030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ピッチ
1
十字穴番号
3
寸法k(mm)
頭部高さ:3.4
寸法m(mm)
十字穴:6.9
呼び径d
M6
頭部径dk(mm)
12
長さl(mm)
30