曜日別特売
NBNT-509C ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ 廣杉計器 11594388

NBNT-509C ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ 廣杉計器 11594388
NBNT-509C ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ 廣杉計器 11594388

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)9
取付長(mm)9
寸法D1(Φmm)11
内容量1袋(50個)注文コード11594388品番NBNT-509C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法L(mm)9寸法D1(Φmm)11取付長(mm)9材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする