曜日別特売
00030001100020 +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11594698

00030001100020 +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11594698
00030001100020 +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ 11594698

+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
呼び径dM10
長さl(mm)首下:20
首下:20
首下:30
首下:5
首下:10
首下:14
首下:25
首下:4
首下:8
首下:3
首下:6
首下:12
首下:15
首下:16
首下:18
首下:35
首下:40
首下:45
首下:50
首下:60
首下:55
首下:65
首下:70
首下:75
首下:80
首下:90
首下:100
ピッチ1.5
内容量1パック(2本)注文コード11594698品番00030001100020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
ピッチ1.5十字穴番号4寸法k(mm)頭部高さ:7.5寸法m(mm)十字穴:10.1呼び径dM10頭部径dk(mm)20長さl(mm)首下:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする