廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600DCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
20
20
25
30
寸法D1(Φmm)
12
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11594722
品番
NBNT-620DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
12
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
14
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)