00030008060016 +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11594926

00030008060016 +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11594926
00030008060016 +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11594926

+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
呼び径dM6
長さl(mm)首下:16
ピッチ1
内容量1パック(4本)注文コード11594926品番00030008060016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
180

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。ピッチ1十字穴番号3寸法k(mm)頭部高さ:3.9寸法m(mm)十字穴:6.3呼び径dM6頭部径dk(mm)10.5長さl(mm)首下:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11594935
2025-10-12
用途: 自動車修理
その他業種

ボルトは純正品を使いたいですが、廃盤のため泣く泣く市販品で対応しました。このボルトに問題があるわけではありませんが、品質は純正品にはかなわないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする