廣杉計器
ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φmm)
2.8
4.3
1.7
5.3
6.4
8.4
2.2
2.8
2.7
3.2
3.5
4.2
4.5
4.6
5.2
5.6
6.3
6.5
6.2
外径(Φmm)
5
9
4
10
12.5
17
4.3
5
5.5
6
7
7.5
8
6.5
11
12
13
14
15
16
18
厚さt(mm)
0.5
0.8
0.3
1
0.5
1.6
全126種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11595422
品番
PPW-2605-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
2.8
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
5
材質
ポリプロピレン
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.8
外径(Φmm)
5
厚さt(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応