曜日別特売
PPW-2606-03 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11595447

PPW-2606-03 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11595447
PPW-2606-03 ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00 廣杉計器 11595447

ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)2.7
外径(Φmm)6
厚さt(mm)0.3
内容量1袋(50個)注文コード11595447品番PPW-2606-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
寸法d(Φmm)2.7寸法t(mm)0.3寸法D(Φmm)6材質ポリプロピレン種類平ワッシャー内径(Φmm)2.7外径(Φmm)6厚さt(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする