廣杉計器
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
5.7
1.7
2.3
2.7
3.7
4.7
5.7
外径(Φmm)
13
4.3
5.5
6
8
10
12
13
厚さt(mm)
1
0.5
0.8
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11596497
品番
DDS-0613-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
M6
d
5.7
t
1
D
13
材質
ジュラコン(R)
種類
セットワッシャー
内径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
13
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応