曜日別特売
00030034060008 +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11596868

00030034060008 +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11596868
00030034060008 +トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ 11596868

+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
呼び径dM6
長さl(mm)首下:8
ピッチ1
内容量1パック(4本)注文コード11596868品番00030034060008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
180

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。

用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
ピッチ1十字穴番号3寸法k(mm)頭部高さ:3.7寸法m(mm)十字穴:6.3呼び径dM6頭部径dk(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)首下:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする