00030038030004 +トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11596938

00030038030004 +トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11596938
00030038030004 +トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ 11596938

+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8本)
呼び径dM3
長さl(mm)首下:4
ピッチ0.5
内容量1パック(8本)注文コード11596938品番00030038030004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。ピッチ0.5十字穴番号1寸法k(mm)頭部高さ:1.9寸法m(mm)十字穴:2.9呼び径dM3頭部径dk(mm)6.9長さl(mm)首下:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする