八幡ねじ
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8本)
1パック(8本)
1パック(4本)
呼び径d
M4
M3
M4
M5
M6
長さl(mm)
首下:10
首下:4
首下:5
首下:8
首下:10
首下:12
首下:6
首下:16
首下:20
首下:15
首下:30
ピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
11597008
品番
00030038040010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法k(mm)
頭部高さ:2.5
寸法m(mm)
十字穴:4.3
呼び径d
M4
頭部径dk(mm)
9.4
長さl(mm)
首下:10