八幡ねじ
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
呼び径d
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さl(mm)
首下:20
首下:4
首下:5
首下:6
首下:8
首下:10
首下:12
首下:15
首下:16
首下:20
首下:25
首下:30
首下:35
首下:3
首下:14
首下:18
首下:40
首下:45
首下:50
首下:65
首下:60
ピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
11597525
品番
0003003Y050020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
ピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
頭部高さ:3.1
寸法m(mm)
十字穴:5
呼び径d
M5
頭部径dk(mm)
11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
首下:20