カーク産業
電動ステップ・イノライト(幅550mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11598557
品番
0265
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(ステップ部)収納時:幅550×奥行50
展開時:幅550×奥行292
電源
DC12V/3A
仕様
警告灯用配線付
タイプ
キャンピングカー用
長さ(m)
配線:2.3
本体寸法(mm)
幅595×奥行420×高さ79
注意
※新規取付の際はマイクロスイッチが必要となります。(スイッチは別売となります。0253-S 電動ステップ用マイクロスイッチ/角サイズ)