Max Dyna
防炎防寒ブルゾンMD12000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
4L
M
5L
6L
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11598609
品番
MD12000
参考基準価格(税別)
¥27,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
色
6/ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
141
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
素材
表綿100%・裏ポリエステル100%
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。