曜日別特売
T6212-1830L ブッシュ(PTFEブッシュ) T6212-0000L 廣杉計器 11598667

T6212-1830L ブッシュ(PTFEブッシュ) T6212-0000L 廣杉計器 11598667
T6212-1830L ブッシュ(PTFEブッシュ) T6212-0000L 廣杉計器 11598667

ブッシュ(PTFEブッシュ) T6212-0000L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)3
内容量1袋(50個)注文コード11598667品番T6212-1830L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法L(mm)3材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする