曜日別特売
AWM20-02B-C ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ SMC 11599594

ミストセパレータレギュレータ AWMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11599594品番AWM20-02B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,080
接続口径(02) 1/4取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(C) ケースガード付圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする