接続口径(02) 1/4取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85 MPa設定排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ